棚落下防止ベルト ポリプロピレン+金属製カムバックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
ベルト幅(mm)
25
25
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33512107
品番
WHB101P-L18P
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルはカムバックル(金属製)です。
用途
棚の落下防止に
間口(mm)
1800
ベルト色
黒
サイズ
L
タイプ
カムバックル(亜鉛ダイキャスト製)
ベルト幅(mm)
25
外周長(mm)
(支柱)180~230
破断強度(kg)
250
材質(ベルト)
ポリプロピレン
ベルト厚(mm)
1.3
取扱説明書:
(1.0MB)
注意
※用途以外使用しないでください。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった