WHB201P-L18P 棚落下防止ベルト ポリプロピレン+金属製カムバックル モノタロウ 33512116

 

WHB201P-L18P 棚落下防止ベルト ポリプロピレン+金属製カムバックル モノタロウ 33512116
WHB201P-L18P 棚落下防止ベルト ポリプロピレン+金属製カムバックル モノタロウ 33512116
WHB201P-L18P 棚落下防止ベルト ポリプロピレン+金属製カムバックル モノタロウ 33512116
モノタロウ

棚落下防止ベルト ポリプロピレン+金属製カムバックル

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ベルト幅(mm)50
内容量1個注文コード33512116品番WHB201P-L18P
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルはカムバックル(金属製)です。

用途棚の落下防止に間口(mm)1800ベルト色サイズLタイプカムバックル(亜鉛ダイキャスト製)ベルト幅(mm)50外周長(mm)(支柱)180~230破断強度(kg)250材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
取扱説明書:(1.0MB)
注意
※用途以外使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする