棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
間口(mm)
1500
900
1200
1500
1800
ベルト幅(mm)
25
25
50
サイズ
L
S
L
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33512186
品番
WHG100N-L15P
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。
樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途
棚の落下防止に
間口(mm)
1500
ベルト色
グレー
サイズ
L
ベルト幅(mm)
25
外周長(mm)
(支柱)180~230
タイプ
樹脂バックル
破断強度(kg)
100
材質(ベルト)
ナイロン
ベルト厚(mm)
1.3
取扱説明書:
(1.1MB)
注意
※用途以外使用しないでください。
※商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった