曜日別特売
HL-EB EXJ ハーネス用ランヤード サンコー(タイタン) 33512938

EXJ ハーネス用ランヤード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
商品タイプシングル
ブラック系
質量(g)約670
内容量1本注文コード33512938品番HL-EB
参考基準価格(税別)¥15,980販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

タイプ1ランヤード

商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約1100)ブラック系質量(g)約670アズワン品番64-1110-40タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)27落下距離(m)4.2フックNo.56(軽量タイプ)最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆ストラップ色ブラックロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする