曜日別特売
FLB-111C 油性ボールペン ZOOM-L105 トンボ鉛筆 33515196

油性ボールペン ZOOM-L105

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色(軸)ブラック
内容量1個注文コード33515196品番FLB-111C
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

極力凹凸を省く事で研ぎ澄まされたシンプルなストレート形状のボディのボールペン。
低い筆記抵抗でなめらかに書けるL105専用の超低粘インクを搭載
適度な重量感で、高級感のある1本。普段使いからビジネスシーンまで様々なシーンにピッタリ。

インク色先端ボール径(mm)0.5インク油性色数単色色(軸)ブラック商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする