曜日別特売
S-203 パワーホモジナイザー アズワン 33515517

S-203 パワーホモジナイザー アズワン 33515517
S-203 パワーホモジナイザー アズワン 33515517
S-203 パワーホモジナイザー アズワン 33515517

パワーホモジナイザー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード33515517品番S-203
参考基準価格(税別)¥62,300販売価格(税込)¥68,420
販売価格(税別)
62,200

1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。
円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。

アズワン品番1-1133-01付属品スピンドル2本、卓上スタンド材質スピンドル2本/アルミニウム質量(kg)ルーター/0.23タイプハンディ型電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])最高20000変速可モーターDC12V 40W電源コード(m)1.8

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする