曜日別特売
KCB-325 修正テープ モノCC トンボ鉛筆 33515869

修正テープ モノCC

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
テープ幅(mm)4.2
内容量1パック(3個)注文コード33515869品番KCB-325
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

コンパクトタイプの弱点「持ちにくさ・頼りなさ」を感じさせない形状と品質を追求しました。
MONOブランドの設計思想である「シンプルな使いやすさ」に基づき、ツールとしての機能性を最重視しました。

テープ幅(mm)4.2テープ長さ(m)6タイプ使い切りタイプエコマーク認定認定商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 013
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 検査作業
製造業

修正するところが多かったが、すぐなくなってしまった。

対象商品 : 09307375
2022-04-15
用途: 医療機関での事務仕事
医療・福祉・介護関連業

コンパクトな修正テープで、シンプルな作りでとても使いやすいです。何度もリピしています。

対象商品 : 09307393
2020-07-08
用途: 文字の修正
教育・研究機関

コスパもよく助かっています。良い商品です。Good!

対象商品 : 09307384
2018-12-10
用途: カレンダーの予定表の修正
経営プロセス改革アソシエイツサービス業

今まで、100円ショップで購入していたが、今回購入製品の品質、機能に満足。

対象商品 : 09307375
2018-08-07
用途: 各種書類
その他業種

キャップが、本体に付いていて片手で操作出来て便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする