トンボ鉛筆
鉛筆モノ100
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
鉛筆硬度
B
2B
2H
3B
3H
4B
4H
5B
5H
6B
6H
7H
8H
9H
B
F
H
HB
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
33516203
品番
MONO-100B
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
高密度構造により、なめらかに濃く書けて紙にしっかり定着し、折れにくい超微粒子芯の最高級鉛筆。
用途
製図、デッサン、事務・学習用
主な用途
事務・学習用
鉛筆硬度
B
芯色
黒