3-50 FEP粘着シートフィルム アズワン 33516375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FEP粘着シートフィルム

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
厚さ(μm)50
アズワン品番7-672-03
内容量1枚注文コード33516375品番3-50
参考基準価格(税別)¥68,800販売価格(税込)¥74,923
販売価格(税別)
68,112

耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けています。
ドラフト・薬品保管庫・実験天板等に容易に貼ることができます。
容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットして使用できます。

アズワン品番7-672-03材質FEP(フッ素樹脂)寸法(m)1×3厚さ(μm)50耐熱温度(℃)フィルム/200~300、粘着剤/70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする