曜日別特売
#7630_24 2WAY ストレッチ3Dワークジャケット I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 33517314

 

#7630_24 2WAY ストレッチ3Dワークジャケット I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 33517314
#7630_24 2WAY ストレッチ3Dワークジャケット I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 33517314
#7630_24 2WAY ストレッチ3Dワークジャケット I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 33517314
#7630_24 2WAY ストレッチ3Dワークジャケット I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 33517314
#7630_24 2WAY ストレッチ3Dワークジャケット I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 33517314
#7630_24 2WAY ストレッチ3Dワークジャケット I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 33517314

2WAY ストレッチ3Dワークジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード33517314品番#7630_24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,129
販売価格(税別)
7,390

「I'Z革命第二章の幕開け。縦横両方向に伸びるデニム素材が異次元の着心地を実現。超進化系デニムワークウェア降臨。」
・業界随一のヨコ方向のストレッチ性のみならず、タテ方向にもストレッチ性を発揮し圧倒的な着心地の良さを実現。
・ポリエステル糸を配合し、一般基準約10倍の驚異的な引き裂き強度(ヨコ)を実現。
・レーヨン糸の配合により、極上の肌触りを実現。
・洗練された3Dカッティングでアイズ史上最もスリムなシルエットが完成。
・アイズ史上、最も高い収納性を発揮。
・全ての金属製の資材は国内のYKKを使用。細部にまで品質に拘っています。

ディープインディゴサイズM機能ストレッチ混率(%)綿60、ポリエステル23、レーヨン11、ポリウレタン6仕様ワークジャケット/左腕にペンポケット/3Dカッティング/左脇ポケット付き種別ワークジャケット胸囲(cm)102肩幅(cm)44袖丈(cm)60着丈(cm)60裾廻り(cm)96生地2wayストレッチデニム
注意
※・素材の特性により、商品の仕上がり寸法にやや誤差がございます。・天然素材の為、多少の色の誤差がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする