NV90HR2(N) 高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 33517987

高圧ロール釘打機

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
使用釘(mm)(針金連結釘)45~90、(シート連結釘)45~50
(針金連結釘)45~90、(シート連結釘)45~50
(針金連結釘)32~50、(シート連結釘)25~50
(針金連結釘)38~65、(シート連結釘)32~50
質量(kg)2.6
内容量1台注文コード33517987品番NV90HR2(N)
参考基準価格(税別)¥149,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ラクラク調整で仕事はかどる
パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能

動力ピストン往復使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]タイプパワー切替機構不付空気消費量(L/本)2.4打込速度(秒)3本/秒以上本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)287×322×132質量(kg)2.6使用釘(mm)(針金連結釘)45~90、(シート連結釘)45~50使用釘(装てん数)(針金連結釘)120本、150本、200本、250本、300本、(シート連結釘)200本付属品ケース、油さし、保護メガネ、ノーズキャップ保証期間2年(ユーザー登録時)アズワン品番64-7056-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする