曜日別特売
W5153-K22-JP 電動インパクトレンチ インガソール・ランド 33518109

W5153-K22-JP 電動インパクトレンチ インガソール・ランド 33518109
W5153-K22-JP 電動インパクトレンチ インガソール・ランド 33518109

電動インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード33518109品番W5153-K22-JP
参考基準価格(税別)¥168,500販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

IQVコントロールシステムが、シャットオフ機能付きのハンドタイト・レンチタイト、クラス最高トルクのミッドパワー・マックスパワーの4つのモードを設定。使いやすいダイヤル式で状況に応じたトルクを選んでハンドタイトモードは20N・m、レンチタイトモードは55N・mで自動的にシャットオフします。全長188mmのコンパクトデザイン。

用途自動車修理から重機械組立まで電圧(V)DC20バッテリー容量(Ah)2.5/5.0最大締付トルク(N・m)495締付能力(普通ボルト)目安M22長さ(mm)183幅(mm)77高さ(mm)268(バッテリー含む)差込角(sq.)1/2 square適合バッテリーBL2022/BL2012セット内容本体、バッテリー(BL2022・BL2012×1台ずつ)、充電器、ケース質量(kg)(BL2022使用時)2.44、(BL2012使用時)2.10RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする