曜日別特売
70×90×23 メノー乳鉢浅型(乳棒付き) アズワン 33520094

 

70×90×23 メノー乳鉢浅型(乳棒付き) アズワン 33520094
70×90×23 メノー乳鉢浅型(乳棒付き) アズワン 33520094

メノー乳鉢浅型(乳棒付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径×外径×深さ(mm)Φ70×Φ 90×23
内容量1個注文コード33520094品番70×90×23
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥24,750
販売価格(税別)
22,500

低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。
被粉砕物に不純物が混入しません。

アズワン品番6-546-09付属品乳棒材質めのうタイプ浅型外径(Φmm)101.6内径×外径×深さ(mm)Φ70×Φ 90×23
注意
※メノー特有の模様がありますが傷ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする