CC印(ニッカトー)
乳鉢(化陶型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
65
65
80
130
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33520505
品番
CW-1
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
外径(Φmm)
65
アズワン品番
5-4054-01
内径(Φmm)
52
深さ(mm)
28
比重
2.4
耐熱温度(℃)
1050(常用)
化学組成
SiO2/69%、Al2O3/22%
仕様
乳鉢
商品タイプ
乳鉢のみ
注意
※CW-8のみ乳鉢の持手部分が木製です。