曜日別特売
CW-3 乳鉢(化陶型) CC印(ニッカトー) 33520532

CW-3 乳鉢(化陶型) CC印(ニッカトー) 33520532
CW-3 乳鉢(化陶型) CC印(ニッカトー) 33520532

乳鉢(化陶型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)110
内容量1個注文コード33520532品番CW-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。

外径(Φmm)110アズワン品番5-4054-03内径(Φmm)88深さ(mm)44比重2.4耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/69%、Al2O3/22%仕様乳鉢商品タイプ乳鉢のみ
注意
※CW-8のみ乳鉢の持手部分が木製です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする