曜日別特売
CW-4 乳鉢(化陶型) CC印(ニッカトー) 33520557

CW-4 乳鉢(化陶型) CC印(ニッカトー) 33520557
CW-4 乳鉢(化陶型) CC印(ニッカトー) 33520557

乳鉢(化陶型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)130
内容量1個注文コード33520557品番CW-4
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)アウトレット
¥4,2403,398

ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。

外径(Φmm)130アズワン品番5-4054-04内径(Φmm)104深さ(mm)52比重2.4耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/72%、Al2O3/19%仕様乳鉢商品タイプ乳鉢のみ
注意
※CW-8のみ乳鉢の持手部分が木製です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする