CC印(ニッカトー)
乳棒(化陶型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)
41±1.5
44±2
55±2
70±2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33520706
品番
CW-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
適合本体
Φ150
アズワン品番
5-4055-05
化学組成
SiO2/72%、Al2O3/19%
仕様
乳棒
長さ(mm)
157±3
外径(Φmm)
41±1.5
商品タイプ
乳棒のみ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33520706
CW-5
68355744
CW-5-B
CW乳鉢(カトー形)用 乳棒
CC印(ニッカトー)
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました。