CC印(ニッカトー)
乳棒(化陶型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
55±2
44±2
55±2
70±2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33520742
品番
CW-7
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
適合本体
Φ200
アズワン品番
5-4055-07
化学組成
SiO2/72%、Al2O3/19%
仕様
乳棒
長さ(mm)
203±3
外径(Φmm)
55±2
商品タイプ
乳棒のみ