曜日別特売
PDFW-50 ペットドライブボックス アイリスオーヤマ 33521155

 

PDFW-50 ペットドライブボックス アイリスオーヤマ 33521155
PDFW-50 ペットドライブボックス アイリスオーヤマ 33521155
PDFW-50 ペットドライブボックス アイリスオーヤマ 33521155
PDFW-50 ペットドライブボックス アイリスオーヤマ 33521155
PDFW-50 ペットドライブボックス アイリスオーヤマ 33521155
PDFW-50 ペットドライブボックス アイリスオーヤマ 33521155

ペットドライブボックス

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(g)1450
ピンク
内容量1個注文コード33521155品番PDFW-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ワイヤー入りの丈夫な構造でコンパクトに折りたためるドライブボックスです。付属のショルダーベルトと車のシートベルトでしっかり固定できます。また、2本の飛び出し防止ベルトも付いており安心してドライブを楽しめます。使わない時はコンパクトに折りたためます。
ロールアップして脱着テープで留められるメッシュカバー付き
ペットシーツを留められるスナップボタン付き
内側防水加工

質量(g)1450材質生地:ポリエステル100%(内側PVCコーティング)、メッシュ生地:ポリエステル100%、芯材:スチール・ウレタン・ポリエチレンピンク

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: 知りたいのは、重さではなくて大きさ

大きさが判らないと買うとき何を参考にしていいのか判断できません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする