曜日別特売
P-HLC-B×6 ヘルシーステップ アイリスオーヤマ 33522625

ヘルシーステップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(375g×6個)
種類ビーフ 6缶パック
内容量1セット(375g×6個)注文コード33522625品番P-HLC-B×6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

合成保存料、合成着色料、大豆類を一切使用していない全成長段階用の総合栄養食です。マルチビタミンを配合しています。

材質たん白質5.5%以上、脂質4.0%以上、粗繊維1.5%以下、灰分3.5%以下、水分84.0%以下質量(g)430種類ビーフ 6缶パック寸法(Φ×高さH)(mm)Φ75×103

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき600/税込660
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33522616
2021-08-27
用途: カリカリの、ご飯を、あまり食べないので缶詰めを、混ぜてあげてます、ら喜んでたべます。お値段も、品質も良く、これからも利用します。
医療・福祉・介護関連業

使いやすい。
とても、喜んで食べてくれます。品質お値段、ともに、気に入ってます。
また、購入します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする