曜日別特売
P-IJ-A25 あらびきささみジャーキー アイリスオーヤマ 33523018

P-IJ-A25 あらびきささみジャーキー アイリスオーヤマ 33523018
P-IJ-A25 あらびきささみジャーキー アイリスオーヤマ 33523018

あらびきささみジャーキー

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個(25枚)注文コード33523018品番P-IJ-A25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

手で小さくちぎれるので、ご褒美にぴったりのあらびきささみジャーキー大容量タイプです。農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。温度、衛生管理などの指定基準をクリアした工場で生産を行い、品質にこだわったジャーキーです。

材質たんぱく質35.0%以上、脂質2.5%以上、粗繊維1.0%以下、灰分8.0%以下、水分30.0%以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-18
用途: 犬のおやつ
自動車・二輪車・自転車関連業

有名メーカーの同様のジャーキーが大好きなのですが
老犬で好き嫌いある我が家のシェパードが飽きずに食べるので
ホームセンターからのリピートです
細かくしてドライフードのふりかけにも良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする