曜日別特売
P-MG-48R ロールガムミルク味 アイリスオーヤマ 33523587

ロールガムミルク味

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(48本)
内容量1セット(48本)注文コード33523587品番P-MG-48R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

天然牛皮を使用した長く噛めるガムです。嗜好性が良くなるミルクの香りが付いています。訓練・しつけのご褒美やおやつとして最適です。

材質粗たん白質80.0%以上、粗脂肪0.2%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分1.0%以下、水分18.0%以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする