骨型ガムミルク味

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 33523639 品番 P-MG-3M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

天然牛皮を使用した長く噛めるガムです。嗜好性が良くなるミルクの香りが付いています。訓練・しつけのご褒美やおやつとして最適です。

材質粗たん白質80.0%以上、粗脂肪0.2%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分1.0%以下、水分18.0%以下 サイズM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする