用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。定格電圧(V)12・24定格電力(W)14付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット:ステンレスSUS304形状丸型幅(mm)118高さ(mm)129質量(g)370タイプスポット光奥行(mm)40電圧(V)DC12・24消費電力(W)14ワイヤー長(mm)360保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)129×118×40明るさ(Lm)1000RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9