曜日別特売
1271A030.001 WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA アシックス 33526439

1271A030.001 WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA アシックス 33526439
1271A030.001 WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA アシックス 33526439
1271A030.001 WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA アシックス 33526439
1271A030.001 WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA アシックス 33526439
1271A030.001 WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA アシックス 33526439
1271A030.001 WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA アシックス 33526439
1271A030.001 WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA アシックス 33526439

WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA

(16件のレビュー)
取扱停止中
サイズ(cm)30
ブラック×ホワイト
内容量1足注文コード33526439品番1271A030.001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,590
販売価格(税別)
16,900

Boa(R)システムを採用し、フィット性を高めたハイカットタイプ。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。
油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。

サイズ(cm)30甲被タイプダイヤル式ブラック×ホワイト靴タイプスニーカー形状ハイカット材質(アッパー)人工皮革+合成繊維材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯仕様インナーソール:取替え式質量(g)約490(26.5cm)種類セーフティーシューズ規格JSAA_A種認定適合品番中敷:1273A008、1273A007材質(底部)ゴム底足囲3E相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33526493
2025-12-08
用途: 仕事用
サービス業

ジャストフィット 冬場はハイカットに限る
安く買えて満足!

2025-08-18
用途: 現場にて使用
東日本タイル株式会社

安全性・フィット感が良くて再注文を致しました 赤色はとても気にっています

対象商品 : 33526527
2024-03-13
用途: 工事現場時
東日本タイル株式会社

ホワイト・レッドのツートンカラーでかかとのレッドが綺麗でとても気にっています。足首が固定されていて現場で転倒・つまずきが・捻挫予防にとても良いです

2が参考にしています
対象商品 : 33526518
2024-01-28
用途: 農作業

履きやすく、脱ぎやすいです。
長時間歩くのにいいと思います。

対象商品 : 33526396
2024-01-08
用途: 現場監督者用
建設業・工事業

今までも類似品のハイカット商品を使用していたので、継続購入。満足しています。

対象商品 : 33526509
2023-01-30
用途: 自動車整備等
日高自動車

履きやすく、しっかり包み込まれて安心感のあるシューズです。

1が参考にしています
対象商品 : 33526527
2021-03-04
用途: 建築作業
建設業・工事業

ホワイト×ブラックを購入しました。
履き心地、最高です。

1が参考にしています
2020-10-17
用途: 外での重労働
里田施工建設業・工事業

愛用しています、メッシュでは無いので蒸れが気になりますが、ソレゆえに粉塵が中に入りにくくしかも丈夫、大変気に入っていますが…モノタロウのこのシリーズは他店より値が少し高いです外仕事用品店の方が1割ほど安く購入てきました。安くなればここで購入したい。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする