曜日別特売
200×45/75mm ステンレスふるい 200Φ×45 サンポー 33527401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスふるい 200Φ×45

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番5-3291-04注文コード33527401品番200×45/75mm
参考基準価格(税別)¥8,310販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)

アズワン品番5-3291-04目開き75mm内径(Φmm)200規格ISO3301-1/ JIS Z-8801内高(mm)45材質(枠)SUS304材質(網)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※枠・網部分にテーパーはありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33527821
2016-10-19
用途: 粉体のふるい分け作業

ふるい自体には全く問題なく使用できます。
いつからか、パッキンの質が非常に悪くなり、納品時から切れている事もありました。
今は別途パッキンを購入して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする