- ホワイトマグネットシート 投影できるタイプ モノタロウ 33527507

 

- ホワイトマグネットシート 投影できるタイプ モノタロウ 33527507
- ホワイトマグネットシート 投影できるタイプ モノタロウ 33527507
- ホワイトマグネットシート 投影できるタイプ モノタロウ 33527507
- ホワイトマグネットシート 投影できるタイプ モノタロウ 33527507
モノタロウ

ホワイトマグネットシート 投影できるタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
長さ(mm)1200
幅(mm)900
内容量1枚注文コード33527507品番-
販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プロジェクターの投影ができるホワイトマグネットシートです!
くるっと丸めれば持ち運びができ簡単にスチール面に貼り付けできます。
投影専用なので書き味は落ちますがホワイトボードとしても使用できます。
カッターやハサミでお好みのサイズにカットも可能です。

用途工場・事務所・店舗・工事現場などでの会議やミーティングに長さ(mm)1200幅(mm)900材質マグネットシート+PET厚さ(mm)0.53質量(kg)1.7繰り返し・詰め替え対応
注意
※パソコン、磁気カードなど磁気に影響の恐れがある物には近づけないでください。
※ご使用前には本体裏面と相手側を綺麗に洗浄し乾燥させてください。水分が残っていますと錆が発生する場合がございます。
※巻き癖がついている場合、貼り付けた後に浮いてくることがありますので逆巻きにして巻き癖を取ってください。
※長期間撮り付けたままにしないで、必ず1週間に1回以上取り外してください。
※相手側が高温多湿になる場所には取り付けないでください。70℃以上では、熱により剥がれなくなる恐れがあります。
※屋外でご使用の際、雨や埃などで汚れたときは取り外し、きれいに汚れを取り、乾燥させてから再度使用してください。
※誤ったご使用をされた場合に問題が生じましても、責任を負いかねますのでご了承ください。

商品説明動画

ホワイトマグネットシート 投影できるタイプ.
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33527507
2019-07-18
用途: 会議室が狭いので 壁に張る。
製造業

きちんと壁に付いて 使いやすいです。場所移動ができるので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
鉄以外にも吸着しますか。
回答:
磁石のシートになりますので一般的な鉄などにしか吸着しません。
銀、銅、アルミなど金属の中には磁石が吸着しない物がありますのでご注意ください。
2024-04-10
質問:
反射しない もしくは 低反射の商品ですか。
回答:
表面は低反射のフイルムになります。
2024-04-10
質問:
マグネットを使用することは可能でしょうか。
回答:
マグネットはご使用頂けません。
2024-04-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする