曜日別特売
34000 34000 綿100ツナギ服(楽脱ファスナー)(男女兼用) ジーベック 33531802

34000 綿100ツナギ服(楽脱ファスナー)(男女兼用)

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
サイズ5L
内容量1着注文コード33531802品番34000
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

伸縮性・通気性に優れたパワーネットと着脱が簡単な楽脱ファスナー仕様の快適ツナギ(作業服)(作業服)。

仕様
楽脱ファスナー
動きやすいパワーネット付
ブルーサイズ5Lその他生地の質量は目安です。種別長袖つなぎ胸囲(cm)140混率(%)綿100股下(cm)78ウエスト(cm)117肩幅(cm)60袖丈(cm)58機能伸縮性、通気性総丈(cm)166質量(g/m2)180生地ツイル職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、農作業袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33531766
2022-09-03
用途: 自動車修理業なので仕事着に
五十嵐自動車サービス業

脱着しやすく、綿100なので涼しい、洗濯もしやすい

対象商品 : 33531854
2018-11-27
用途: 仕事着

前に着てたツナギが廃盤になり、同じ色のを探してこれにしました。
品質は良いです。
値段が高いのが痛いです。

対象商品 : 33531863
2017-06-28
用途: たき火

身長180 体重85 で4Lをゆるめに着ています。生地は夏物の薄手のものですので、通気性はありますが、耐久性はまだ不明です。

対象商品 : 33531836
2016-07-19
用途: 庭や家庭菜園での作業
農・林・水産業

168センチ75キロのメタボ体形ですがちょうどよいサイズでした。汗をよく吸うし、蚊も寄ってきません。着替えも簡単です。

2013-11-12
用途: 農作業
農・林・水産業

同社の品番34005の廉価版といった感じのものだと思えるけれど、着心地はなかなかよいものがあります。しゃがんだときにも突っ張った感じはなく楽な着心地です。34005に比べると生地が若干薄いので真冬だとアンダーにしっかりと着込んだほうがよさそうです。手首のマジックテープもしっかりしているので取れてしまうことはありませんでした。コスパは高いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする