HEADS(ヘッズ)
ゴールドストライプギフトバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
1枚(20枚)
1枚(30枚)
1枚(50枚)
寸法(幅W×高さH)(mm)
160×260
750×1150
650×950
500×755
370×560
240×370
160×260
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚(50枚)
注文コード
33533326
品番
GDS-BSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ホワイトにゴールドストライプが素敵なギフトバッグです。年間を通して使える定番デザインですが、クリスマスなどのイベントにもバッチリ。ぬいぐるみやクッションなどの大きなものも入るサイズを揃えています!
寸法(幅W×高さH)(mm)
160×260
材質
ポリエチレン(ソフト)
厚さ(mm)
0.045
サイズ
SS
タイプ
両面同デザイン
アズワン品番
61-7271-93