曜日別特売
B3 OPP袋(お皿・ぬいぐるみサイズ) HEADS(ヘッズ) 33533834

OPP袋(お皿・ぬいぐるみサイズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚(50枚)
幅(mm)380
高さ(mm)530
内容量1枚(50枚)注文コード33533834品番B3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

どんなシーンでも役に立つ透明度の高いOPP袋です。使用頻度が高い消耗品なので、見つけやすく取り出しやすい、こだわりのパッケージに入っています。このページではお皿やぬいぐるみ、おむつケーキ(小)をラッピングするのに最適なサイズなどをまとめてご紹介しています。

材質OPP厚さ(mm)0.03幅(mm)380高さ(mm)530テープなし透明サイズB3入数(枚)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする