CWX150X03GM 防雨型E26 クリップライト ガード付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 33534683

 

CWX150X03GM 防雨型E26 クリップライト ガード付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 33534683
CWX150X03GM 防雨型E26 クリップライト ガード付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 33534683

防雨型E26 クリップライト ガード付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33534683品番CWX150X03GM
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。
クリップタイプなので、容易に設置が可能です。

定格消費電力(W)150使用場所屋外特殊用途防雨電源タイプ電源コード式コード長さ(m)1.5付属品ねじ回しパーツ質量(g)820スイッチ口金E26本体寸法(mm)Φ180×D120アーム長さ(mm)約100寸法(Φ×mm)クリップ/W75×H70×130使用電球別売り/屋外用レフランプ(100W/150W)、ビーム球(150W)はさみ幅(クリップ)約30mmアズワン品番65-0525-35RoHS指令(10物質対応)対応灯数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33534683
2023-02-21
用途: 玄関前のサブの照明として
飲食業

明るさ等特に問題は無い。
電球のガイド枠を固定するビスが固く締めにくい

対象商品 : 33534683
2022-06-25
用途: ガーデニング
その他業種

個体差はあるかもしれないがボールジョイント部がユルユルで植物育成ライトのような重いライトを装着するとおじぎしてしまい角度が固定できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする