KLASS(クラス/旧:極東産機)
ハードペッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
33534753
品番
HK-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989,780
販売価格(税別)
¥
899,800
バスケットに入れる
頑固に固着したシート系床材の剥がし作業に抜群の威力を発揮。自走式の超強力床シート剥がし機です。タフでパワフルな能力を誇る高性能機です。超強力床シート剥がし機
付属品
替刃2枚(シート刃、普通刃)、工具一式
仕様
走行速度:MAX約1,050m/h
質量(kg)
約121(ウエイト前:約16、後:約22含む)
角度(°)
刃物入斜角:約26
モーター
AC100V 1,400W
電源コード(m)
約1
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
約830(ハンドル収納時)×約740(ハンドル収納時)×約595
振動数(min
-1
)
5417
断面積(mm
2
)
2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません