曜日別特売
TK-705 4ヶ国語立入禁止テープ WING ACE 33534848

4ヶ国語立入禁止テープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード33534848品番TK-705
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

厚さしっかり&幅広タイプでより見やすくなりました!
4か国語に対応!外国の方とのトラブルを未然に防ぐのに活用できます。
表面ラミネート加工!文字部分の傷・剥がれを防ぎます。
ハサミで好きな長さにカット!簡単に立入禁止区分が作れます。

材質テープ部:PE、紙芯:紙タイプ非粘着テープ幅(mm)70テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1表示内容立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33534848
2022-02-24
用途: 現場作業に使用
株式会社ステントス

現場作業で上下作業にならないよう他業種入場禁止の区画整理用に購入。
外国人にもわかり易いように、四カ国語版を購入しました。便利です。

対象商品 : 33534848
2020-09-04
用途: 4カ国語対応
ボディーショップ Ogura自動車・二輪車・自転車関連業

安全コーンをポールで繋ぐのには高価になってしますのでテープでやってみました。四カ国が対応なので外人さんにめ分かりやすいと思いますよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする