PANDUIT(パンドウイット)
熱転写プリンター用セルフラミネートラベル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1巻(5000枚)
質量(g)
910
色
白
注文コード
33574538
品番
S050X125VA1Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・色・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
トラスコ品番
158-5216
質量(g)
910
使用温度範囲(℃)
-40~66
寸法(縦×横)(mm)
31.8×12.7、【印字】9.7×12.7
アズワン品番
64-5035-87
適合ケーブル(Φmm)
3.0~7.1