※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
水平型固定具
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
33580393
品番
PPF2SV-S25-V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ナチュラル
トラスコ品番
147-7433
幅(mm)
35.1
質量(g)
90
バンド幅(mm)
【使用結束】2.3~8.9
固定方法
M6ネジ