※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
スタッドタイマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(100個)
1袋(100個)
1袋(20本)
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
33581075
品番
TMSTHS13-C0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
黒
トラスコ品番
147-7426
質量(kg)
1
高さ(mm)
27.9mm
使用温度範囲(℃)
-60~85
バンド幅(mm)
【使用結束】2.3~8.9
縦(mm)
25.4mm
横(mm)
50.5mm
固定方法
M13ボルト
取付穴径(Φmm)
12.1