商品レビューを投稿する翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは 内容量1台色ブラック(マンセル値/N1.0近似色)セット内容本体フレーム、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスターアズワン品番64-0846-45注文コード33581897品番CP-SVN2410NPBKN
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥186,780販売価格(税別)
この商品は色・セット内容・アズワン品番など16種類から選べます他の種類を見る 梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。
マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。
マウントフレームは前後25mmピッチで可動します。
マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。
高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。
上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルをサーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます)
オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。
オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。
※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。