曜日別特売
CP-SVN2490GYN 19インチサーバーラック ノーマルタイプ サンワサプライ 33581924

CP-SVN2490GYN 19インチサーバーラック ノーマルタイプ サンワサプライ 33581924
CP-SVN2490GYN 19インチサーバーラック ノーマルタイプ サンワサプライ 33581924
CP-SVN2490GYN 19インチサーバーラック ノーマルタイプ サンワサプライ 33581924
CP-SVN2490GYN 19インチサーバーラック ノーマルタイプ サンワサプライ 33581924
CP-SVN2490GYN 19インチサーバーラック ノーマルタイプ サンワサプライ 33581924
CP-SVN2490GYN 19インチサーバーラック ノーマルタイプ サンワサプライ 33581924
CP-SVN2490GYN 19インチサーバーラック ノーマルタイプ サンワサプライ 33581924
CP-SVN2490GYN 19インチサーバーラック ノーマルタイプ サンワサプライ 33581924
CP-SVN2490GYN 19インチサーバーラック ノーマルタイプ サンワサプライ 33581924
CP-SVN2490GYN 19インチサーバーラック ノーマルタイプ サンワサプライ 33581924
CP-SVN2490GYN 19インチサーバーラック ノーマルタイプ サンワサプライ 33581924
CP-SVN2490GYN 19インチサーバーラック ノーマルタイプ サンワサプライ 33581924

19インチサーバーラック ノーマルタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台ライトグレー(マンセル値/N7.5近似色)セット内容本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスター、前扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面用鍵×2個(1種類)アズワン品番64-0846-48注文コード33581924品番CP-SVN2490GYN
参考基準価格(税別)¥322,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。
マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。
前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。
マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。
高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。
前扉は左右どちらの開きにも対応しております。組み立て後も変更ができます。
前扉には鍵付ハンドルを採用しています。
前扉には中が確認できるようにアクリル窓を採用しています。
側面パネル、背面パネルはワンタッチで取付け取外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。
上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルを、サーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます)
バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます)
背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)が標準装備しています。
オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。
オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。
※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。

ライトグレー(マンセル値/N7.5近似色)質量(kg)68.6有効内寸(mm)W513×D851×H1090寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×900×1288アズワン品番64-0846-48セット内容本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスター、前扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面用鍵×2個(1種類)材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)間口(mm)600耐荷重(kg)500マウント24U
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※本製品はお客様による組み立て式のサーバーラックです。1人での組み立ては非常に困難なため、大人2人以上で行ってください。
※設置の際は必ずアジャスターを併用してください。
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
※19インチ機器を取り付けるためのケージナット
※ネジは付属していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする