商品レビューを投稿する翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは 内容量1台色ライトグレー(マンセル値/N7.5近似色)セット内容本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスター、前扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面用鍵×2個(1種類)アズワン品番64-0846-72注文コード33582168品番CP-SVN4290GYN
参考基準価格(税別)¥458,000販売価格(税込)¥417,780販売価格(税別)
この商品は色・セット内容・アズワン品番など16種類から選べます他の種類を見る 梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。
マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。
前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。
マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。
高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。
前扉は左右どちらの開きにも対応しております。組み立て後も変更ができます。
前扉には鍵付ハンドルを採用しています。
前扉には中が確認できるようにアクリル窓を採用しています。
側面パネル、背面パネルはワンタッチで取付け取外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。
上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルを、サーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます)
バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます)
背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)が標準装備しています。
オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。
オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。
※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。