曜日別特売
MA-BL138W 有線ブルーLEDマウス サンワサプライ 33583279

MA-BL138W 有線ブルーLEDマウス サンワサプライ 33583279
MA-BL138W 有線ブルーLEDマウス サンワサプライ 33583279
MA-BL138W 有線ブルーLEDマウス サンワサプライ 33583279
MA-BL138W 有線ブルーLEDマウス サンワサプライ 33583279
MA-BL138W 有線ブルーLEDマウス サンワサプライ 33583279
MA-BL138W 有線ブルーLEDマウス サンワサプライ 33583279
MA-BL138W 有線ブルーLEDマウス サンワサプライ 33583279
MA-BL138W 有線ブルーLEDマウス サンワサプライ 33583279

有線ブルーLEDマウス

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード33583279品番MA-BL138W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

左右非対称で右手にフィットし、持ちやすい形状のマウスです。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。

ホワイト質量(g)約76ケーブル長(m)約1.4コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)接続方式有線寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×110×36.5分解能1000カウント/インチボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタンインターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
注意
※MacOSで標準インストールされているSafari、Mail、TextEdit及びFinderなど、OSドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。
※またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: 一般事務作業

使用していた青色LEDマウスが故障したため、あまり深く考えず、青色LEDで安価であったため本品を購入しましたが、自分のデスクのアクリル板の上では全く反応しませんでした。詳しく見たら恐らく1000カウント?であったことが原因かと思います。(以前のマウスは2000カウント)自分のミスです。

2024-10-03
用途: 会社のデスクで使用
サービス業

有線、線が邪魔だけど安心して作業できるかな・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする