曜日別特売
TAP-HPM4-5W 医用接地プラグ付き電源タップ サンワサプライ 33584837

TAP-HPM4-5W 医用接地プラグ付き電源タップ サンワサプライ 33584837
TAP-HPM4-5W 医用接地プラグ付き電源タップ サンワサプライ 33584837
TAP-HPM4-5W 医用接地プラグ付き電源タップ サンワサプライ 33584837
TAP-HPM4-5W 医用接地プラグ付き電源タップ サンワサプライ 33584837
TAP-HPM4-5W 医用接地プラグ付き電源タップ サンワサプライ 33584837
TAP-HPM4-5W 医用接地プラグ付き電源タップ サンワサプライ 33584837

医用接地プラグ付き電源タップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個グレー/(差込口)グレーコード長さ(m)5アズワン品番64-0907-60注文コード33584837品番TAP-HPM4-5W
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

病室やスタッフステーションなど、医療施設で安心して使えるマグネット付き抜け止め電源タップです。
医用接地プラグはJIST1021適合品を使用した安全性高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。
病院用以外でも、特に強度や接地性能の信頼を要求される電子機器、実験室、コンピュータ室、リハビリテーション施設などに最適です。
※病院電気設備の安全基準により病院に使用する医用(病院用)プラグはJIST1021に適合するものが最適です。
医用接地プラグは内部の結線状態が見える透明の樹脂でできているので、保守・点検が容易です。また外郭などは一般プラグに比べ格段に強化されています。
コードと差込口が同じ色なので壁のコンセントの色に合わせて設置が可能です。

差込口4個口コード長さ(m)5グレー/(差込口)グレー適合規格電気用品安全法(PSE)コンセント形状接地3P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×44×25.5定格容量15A・125V(合計1500Wまで)コードS-VCT2.0平方ミリメートル×3芯アズワン品番64-0907-60対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。プラグ形状接地(3P)医用プラグ(JIST1021適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 医療機器を非常用電源に繋ぐために使用
医療・福祉・介護関連業

医療機関ですので、非常時に重要な医療機器等の電源が落ちないようにする必要があります。しっかりとしたつくりで非常に使いやすいです。

対象商品 : 33584925
2022-01-27
用途: 看護学校の授業で使用のため
株式会社アイコー卸売・小売業

定期的に使用するため、追加で注文することが多く、在庫がないと困ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする