曜日別特売
STG50L-5-110/220-AWRAR 積層信号灯 Qlight 33589099

積層信号灯

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は色・ブザー音など10000種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
上から:A-黄/W-白/R-赤/A-黄/R-赤
ブザー音
無
注文コード
33589099
品番
STG50L-5-110/220-AWRAR
販売価格(税込)¥20,033
販売価格(税別)
¥18,212

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
色
上から:A-黄/W-白/R-赤/A-黄/R-赤
種類
L-ポール200mm金具無/点灯
段数
5
ブザー音
無
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧
AC110-220V
外径(Φmm)
50
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
関連資料:(0.8MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする