曜日別特売
MCP-70RT-チユウシヤジヨウ マルチコーン・プラス 積水樹脂 33601156

 

MCP-70RT-チユウシヤジヨウ マルチコーン・プラス 積水樹脂 33601156
MCP-70RT-チユウシヤジヨウ マルチコーン・プラス 積水樹脂 33601156
MCP-70RT-チユウシヤジヨウ マルチコーン・プラス 積水樹脂 33601156
MCP-70RT-チユウシヤジヨウ マルチコーン・プラス 積水樹脂 33601156
MCP-70RT-チユウシヤジヨウ マルチコーン・プラス 積水樹脂 33601156

マルチコーン・プラス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個デザイン文字入り注文コード33601156品番MCP-70RT-チユウシヤジヨウ
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

風速約35m/sでも倒れない設計
最大3面に立体表示可能
本体は軟質塩化ビニル仕様

用途敷地内の案内標示・注意喚起に。材質軟質塩化ビニルデザイン文字入り種類スタンダード高さ(mm)700幅(mm)394質量(kg)5奥行(m)394

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする