ツチノ
フェライト磁石 リング
(1件のレビュー)
内容量
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1パック(1個)
吸着力
42g
5g
75g
120g
150g
200g
300g
600g
1900g
1200g
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
33601393
品番
51-221
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
吸着力
42g
材質
ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウム
外径×内径×高さH(mm)
11.5×7×3
着磁力
等方性
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガウス(G)
630
注意
※フロッピーディスク・定期券・キャッシュカード等の磁気カード類及びパソコン、ビデオ、時計等の精密機器に近づけないで下さい。メモリーが消去されたり故障の原因となります。
※フェライト磁石・希土類磁石は焼結品(陶器と同じ)ですので衝撃に弱く、割れや欠けが生じます。取扱いに御注意下さい。
※高温時でご使用される場合は常温時(20℃)に比べ磁力が減少しますのでご注意ください。
※幼児などが誤って飲み込まないよう十分ご注意ください。
※表に記入のガウス(G)、吸着力は多少の誤差が 発生するためあくまでも参考値としてお考えください。