曜日別特売
HC09665 虫よけネット 日本マタイ 33603019

虫よけネット

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード33603019品番HC09665
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥576
販売価格(税別)
524

ビギナー菜園シリーズ。銀糸入りの防虫ネット。

幅(m)1.35長さ(m)3透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33603019
2024-04-19
用途: 野菜の虫よけカバーとして
運輸・通信業

大きさもちょうどよい。丈夫そうで再利用できそう。今のところ虫の被害はない

対象商品 : 33603019
2023-09-08
用途: 家庭菜園での葉菜類の防虫

趣味程度の家庭菜園で、季節折々に多種少量の野菜を作っています。
白菜・ブロッコリー・レタス等々、一畝に10株ほどの作付で充分で、幅、長さともにコストパフォーマンスの高いこの商品を選んでいます。
幅広で長尺と比べ使い廻しや作業性もよく(個人的には長尺物を短く切って使うことに抵抗がある。)、また送料無料(モノタロウさんでは一定金額以上で無料となる)となるよう他商品との合わた購入をしています。運送費アップの時世、助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 33603019
2023-12-15
用途: 家庭菜園

家庭菜園で使っています
長さ幅ともちょうど良く重宝してます

1が参考にしています
対象商品 : 33603019
2022-05-19
用途: 職場の小さな畑用に

職場で趣味程度で育てるように短いサイズで探していたところ金額も安くて良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 33603019
2021-06-26
用途: 家庭菜園
製造業

毎年あおむしで悩まされていましたが、ネットを使い蝶が卵を産めなくなり解決しました。水まきもネットの上から直接できるので困ることはありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 33603019
2019-10-31
用途: 園芸
製造業

通気性も良く、銀色が入っているので虫除けにもなり、長さも市民農園では十分でした。
ですがトンネル掛けするときに若干横幅が足りなく感じます。ブロッコリーやカリフラワーなど 大きくなってくると、支柱にぶつかってしまうので横幅はもう少しあるとより嬉しいです。

対象商品 : 33603019
2019-06-28
用途: 虫よけ
オールマリン

虫よけ用に購入しました。効果は有りますが1m単価が少し高く感じます。

対象商品 : 33603019
2019-07-26
用途: 家庭菜園
教育・研究機関

サイズが微妙なので、何に使用しようか迷い中です。銀糸は何に効果的なのでしょうか?

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする