曜日別特売
AIR-STRONG エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG AIR-STRONG 33603597

エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード33603597品番AIR-STRONG
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ。僅か5kgの超軽量を実現。ハイスピード生産可能で生産スピード・温度・空気調整・生産数までも可能。そして専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。100V電源なのでどこでも使えます。

用途ダンボール内の隙間埋めなど電源(V)100速度(m/min)約8本体寸法(mm)310×330×280質量(kg)5
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります。※専用フィルムは別途ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする