KTP+4-290-5 キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+4 4℃用 サンユー印刷 33603834

KTP+4-290-5 キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+4 4℃用 サンユー印刷 33603834
KTP+4-290-5 キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+4 4℃用 サンユー印刷 33603834

キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+4 4℃用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(5個)
内容量1セット(5個)注文コード33603834品番KTP+4-290-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

治験薬・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における4℃用の潜熱蓄熱材となります。大手医薬品メーカー様、医薬物流会社様からもご好評を得ております。2~8℃の温度管理に最適です。

用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×190×20内容量(g)290外装フィルム
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする