曜日別特売
KTW-S-1200-3 キープサーモウォール スペシャル(不燃) 1200mm幅 サンユー印刷 33603974

キープサーモウォール スペシャル(不燃) 1200mm幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1巻注文コード33603974品番KTW-S-1200-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

特殊アルミ箔により輻射熱を約97%カットを実現。熱中症対策は勿論、エアコンが無い倉庫、エアコンが有っても効き目が悪い倉庫に最適です。不燃材認定を取得しています。カッターやハサミで切断可能です。

用途倉庫、工場、住宅の遮熱長さ(m)3幅(m)1.2
注意
※ご使用時には肌や目、鼻、口を露出しないよう注意してください。※製造上若干のサイズ誤差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする