曜日別特売
LDR11D-W/P100 ビーム形LED電球 オーム電機 33604333

LDR11D-W/P100 ビーム形LED電球 オーム電機 33604333
LDR11D-W/P100 ビーム形LED電球 オーム電機 33604333

ビーム形LED電球

(36件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
消費電力(W)11
光色昼光色
内容量1個注文コード33604333品番LDR11D-W/P100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです
レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます
屋外・屋内兼用です
店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適
光の広がりは約110度
口金サイズ:E26
定格寿命:40000時間

光色
昼光色
質量(g)
139
消費電力(W)
11
定格電流(A)
0.2
全光束(Lm)
1090
全長(mm)
128
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
126
平均演色評価数(Ra)
84

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-07
用途: 看板照明
医療・福祉・介護関連業

最初に想定していたよりも白くて明るくて、安いし、まぁ満足です。

2026-05-08
用途: ビーム球やレフ球からの交換

安くて軽いのが良いですがちょっと大きい気がします。
耐久性はまだわかりません。

2024-12-24
用途: 駐車場の照明
その他業種

庇はあるが雨滴がかかる場所の照明として使用。とても軽く、取り付け作業が楽で光源の色も気に入っている。照射角度が大きいので広い範囲の明るさを確保でき、防犯にも役立っている。

対象商品 : 33604324
2023-11-25
用途: 店舗照明
REPTI 様(サービス業)

とにかく外形が大きい!
店内にはあてはまらなさそう?
少し心配だったので違うビーム球と試しに購入してみましたが、入らず枠のない照明に使用しました!
外形いっぱいに光るので大きく照らしてくれると思います。外の看板照明等には最適だと思います。
とにかくお値段がかなりお安いので、どのくらいの寿命かが楽しみです。

対象商品 : 33604349
2024-01-23
用途: 看板の照明
その他業種

とても光が強くて大満足です
しかも、消費電力は普通の電球の10%程
屋外看板用に10個購入しましたが、以前の電球1個分の電力消費です
推しの一品です

対象商品 : 33604358
2023-10-31
用途: 人感センサー付きハロゲンランプから入れ替え
有限会社なかの 様(卸売・小売業)

人感センサー付きハロゲンランプから入れ替えしました。電球が軽く明るくてまんぞくしています。

2023-03-02
用途: 店舗のひさし部に使用です

ひさしに使用です 夜間/夕方からの店舗入り口や駐車場の明かりに期待以上の明るさで 夜間店舗前の駐車場もかなり明るくなり満足です 熱を持たないのでソケットに優しくて良いですね♪

対象商品 : 33604324
2023-01-12
用途: 防犯灯
株式会社阿部組 様(建設業・工事業)

安い金額の為、期待はしてませんでした。商品を取付けてビックリです
金額以上の最高な商品でした。色合い共に予想を超える商品です
皆さんお買い得ですよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする