イトーキマーケットスペース
ハードベース 片面エンド固定金具
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
7日以内出荷とは
色
ブラック
オフホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33606835
品番
RPAO-CQ1-P2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
片面型の什器をエンドで使用する場合に、トップチャンネルと両面型什器を連結して転倒を防ぎます。
用途
片面什器をエンドで使用する際の連結固定用です。
色
ブラック
高さ(mm)
37
奥行(mm)
57
間口(mm)
27
注意
※取付には電動ドライバーが必要です。
※H1800以上については必ずご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません